{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 81 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 270-081-32A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 270-081-32A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 27 | |
EAN/GTIN | 7291075291018 | |
Nummer fabrikant | 3203522 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 27
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 581,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 495,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 27 ;27,9 | 27 ;27,99 |
Uitvoering | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Concaaf ;bol ;Pakketboren ;schuin aanboren | beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 |
Nuttige lengte L1 | 81 | 84 |