{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 76 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229700 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664602421 | |
Nummer fabrikant | THN04490 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/5mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 437,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 458,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 464,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 414,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | nee | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |