Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 200/10mm

Artikelnummer: 222800 200/10
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 10
  • Instelhoek κ: 47,5
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 200 mm
Aantal snijkanten Z 10
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 47,5 graden
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 213 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 60 mm
geschikte wisselplaat PN.. 1205
Wisselplaatschroef 229700
Onderlegplaat 229750
Spanschroef voor onderlegplaat 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222800 200/10
EAN/GTIN 4960664602407
Nummer fabrikant THN04485

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 200/10mm

Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 200/10mm

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.264,74
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.190,00
Opnameboring-⌀ 60 mm 60 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm 63 mm
Inwendige koeling nee ja
geschikte wisselplaat PN.. 1205 SE.. 1203..
Schachtuitvoering met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 200 mm 200 mm
Producttype Vlakfrees Vlakfrees