{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 173 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229700 | |
Onderlegplaat | 229750 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 160/8 | |
EAN/GTIN | 4960664602391 | |
Nummer fabrikant | THN04484 |