{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 113 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229701 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 100/10 | |
EAN/GTIN | 4960664602513 | |
Nummer fabrikant | THN04502 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 47,5° MFPN45 100/10 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 690,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 938,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 657,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 |
Opnameboring-⌀ | 32 | 32 | 32 |
Inwendige koeling | nee | ja | ja |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 | 100 | 100 |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |