{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 200 mm | |
Aantal snijkanten Z | 14 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 213 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 60 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229700 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 200/14 | |
EAN/GTIN | 4960664602476 | |
Nummer fabrikant | THN04495 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 200/14mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.264,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 1.543,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 1.448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inwendige koeling | nee | ja | ja |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 213 mm | 216 mm | 212,3 mm |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Snijkant-⌀ DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |