{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 250 mm | |
Aantal snijkanten Z | 16 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 263 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 60 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229700 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 250/16 | |
EAN/GTIN | 4960664602483 | |
Nummer fabrikant | THN04496 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 250/16mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.462,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.965,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.850,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 16 | 16 | 16 |
Opnameboring-⌀ | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 263 mm | 263 mm | 262,3 mm |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 250 mm | 250 mm | 250 mm |