{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 250 mm | |
Aantal snijkanten Z | 16 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 262,3 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 60 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213555 250/16 | |
EAN/GTIN | 4045197953704 | |
Nummer fabrikant | 213555 250/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut 45° hoogrendement-vlakfrees 250/16 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.850,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.965,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 16 | 16 |
Opnameboring-⌀ | 60 | 60 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 250 | 250 |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |