{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 137,3 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213555 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197953667 | |
Nummer fabrikant | 213555 125/10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut 45° hoogrendement-vlakfrees 125/10 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 742,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 790,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 919,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 10 |
Opnameboring-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Totale lengte Ltotaal | 63 | 63 | 63 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 125 | 125 | 125 |