Hi5 frees voor hoge voedingen 125/10 mm

Artikelnummer: 213110 125/10
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 10
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Hi5
    Snijkant-⌀ DC 125 mm
    Aantal snijkanten Z 10
    Schachtuitvoering met boring
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 105,85 mm
    Maximale snijdiepte ap max 2,2 mm
    Totale lengte Ltotaal 63 mm
    Opnameboring-⌀ 40 mm
    geschikte wisselplaat POMX 10T5..
    Wisselplaatschroevenset 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Instelhoek κ 90 graden
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213110 125/10
    EAN/GTIN 4062406058470
    Nummer fabrikant 213110 125/10

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krachtige en licht snijdende frees voor hoge voedingen.
    Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.
    Ook toepasbaar voor semi-nafreesbewerkingen.
    Kostenefficiëntie dankzij wisselplaat met 5 snijkanten.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen