POMX 10T5ZEER U, HB9640, Type: UNI

Artikelnummer: 213190 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.466 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat POMX 10T5ZEER U
Type UNI
Soort HB9640
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 4,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213190 UNI
EAN/GTIN 4045197714930
Nummer fabrikant 213190 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
320
Staal < 900 N/mm²
P
280
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).
Positieve geometrie voor hoge voedingen.
Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.
Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


POMX 10T5ZEER U, HB9640, Type: UNI

POMX 10T5ZEER U, HB9640, Type: UNI

op aanvraag
Op voorraad
1.466 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,92
vanaf 10  Stuks
€ 16,60
op aanvraag
Op voorraad
787 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,92
vanaf 10  Stuks
€ 16,60
op aanvraag
Op voorraad
781 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,98
vanaf 10  Stuks
€ 14,15
op aanvraag
Op voorraad
671 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,98
vanaf 10  Stuks
€ 14,15
Aantal wisselingen/snijkanten 5 5 5 5
ISO-code wisselplaat POMX 10T5ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 0704ZEER U POMX 0704ZEER U
Snijmateriaal HM HM HM HM
Soort HB9640 HB9540 HB9640 HB9540
Type UNI UNI UNI UNI
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen