{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 47,5 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 76 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229700 | |
Onderlegplaat | 229750 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 222800 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664602353 | |
Nummer fabrikant | THN04480 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
416,81 €
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 482,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Inwendige koeling | nee | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | PN.. 1205 | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |