TwinCut vlakfrees 45° wijde steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm

Artikelnummer: 213410 63/4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TwinCut
Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen 74,8 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen 78,2 mm
Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen 40 mm
Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen 38,3 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat SN.U; ON.U
Wisselplaatschroevenset 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Onderlegplaat 219897
Spanschroef voor onderlegplaat 219899
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213410 63/4
EAN/GTIN 4045197605436
Nummer fabrikant 213410 63/4

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf ⌀ 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON. U) of platen met 4 snijkanten (SN. U).

Reservedeel:

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
Geen gecombineerde toepassing van ON. U en SN. U toegestaan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


TwinCut vlakfrees 45° wijde steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm

TwinCut vlakfrees 45° wijde steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 482,00
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 370,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Aantal snijkanten Z 4 4 4
Opnameboring-⌀ 22 mm 22 mm 22 mm
Inwendige koeling ja ja ja
geschikte wisselplaat SN.U; ON.U SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Schachtuitvoering met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 63 mm 63 mm 63 mm
Producttype Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees