{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TwinCut | |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen | 136,8 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen | 140,2 mm | |
Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen | 63 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen | 61,3 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SN.U; ON.U | |
Wisselplaatschroevenset | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Onderlegplaat | 219897 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 219899 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213410 125/6 | |
EAN/GTIN | 4045197605467 | |
Nummer fabrikant | 213410 125/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
TwinCut vlakfrees 45° wijde steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 125/6mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 762,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 902,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 1.157,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 816,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 8 | 12 | 12 |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Instelhoek κ | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |