PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Type: S

Artikelnummer: 222819 S
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 34,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 28,38 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat PNMU 1205 ANER-SM
Type S
Soort CA6535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 − 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 10
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222819 S
EAN/GTIN 4960664686520
Nummer fabrikant TMA05054

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
240
RVS > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.