{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TwinCut | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen | 111,8 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen | 115,2 mm | |
Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen | 50 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen | 48,3 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | SN.U; ON.U | |
Wisselplaatschroevenset | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Onderlegplaat | 219897 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 219899 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213420 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197716859 | |
Nummer fabrikant | 213420 100/10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
TwinCut vlakfrees 45° smalle steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/10mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 938,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 636,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 745,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 657,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 5 | 7 | 10 |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |