{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 71,2 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 134 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 140 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,47 mm | |
Rampinglengte L voor αmax | 60,5 mm | |
geschikte wisselplaat | SD.. 0903 | |
Wisselplaatschroevenset | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214400 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197131768 | |
Nummer fabrikant | 214400 63/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |