Vlakfrees 45°, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/8mm

Artikelnummer: 214400 63/8
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 8
  • Instelhoek κ: 45
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 71 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 71,2 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 134 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 140 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,5 mm
Rampinghoek αmax 0,47 mm
Rampinglengte L voor αmax 60,5 mm
geschikte wisselplaat SD.. 0903
Wisselplaatschroevenset 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214400 63/8
EAN/GTIN 4045197131775
Nummer fabrikant 214400 63/8

Omschrijving

Uitvoering:

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen.

Voordeel:

zeer hoge productiviteit door:
  • Maximale snijsnelheid.
  • Zeer hoge voedingen.
  • Korte bewerkingstijden.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,5 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.