• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GARANT 45°-vlakfrees, sterk positief, se, voor wisselplaten SD.., ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/12mm

Artikelnummer: 214400 80/12
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aantal snijkanten Z: 12
  • Instelhoek κ: 45
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 12
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 88 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 88,2 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 168 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 174 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,5 mm
Rampinghoek αmax 0,37 mm
Rampinglengte L voor αmax 77,5 mm
geschikte wisselplaat SD.. 0903
Wisselplaatschroevenset 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214400 80/12
EAN/GTIN 4045197131812
Nummer fabrikant 214400 80/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen.

Voordeel:

zeer hoge productiviteit door:
  • Maximale snijsnelheid.
  • Zeer hoge voedingen.
  • Korte bewerkingstijden.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,5 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.