{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 76 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1203.. | |
Klemschroef voor wisselplaat | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Onderlegplaat | 219860 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 219861 (TX8) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213890 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197666536 | |
Nummer fabrikant | 213890 63/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 45° 63/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 458,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 464,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 414,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |