Vlakfrees 45° 250/13 mm

Artikelnummer: 213890 250/13
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 13
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 250 mm
Aantal snijkanten Z 13
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax 263 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 60 mm
geschikte wisselplaat SE.. 1203..
Klemschroef voor wisselplaat 219862 (25IP; 6 Nm)
Onderlegplaat 219860
Spanschroef voor onderlegplaat 219861 (TX8)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213890 250/13
EAN/GTIN 4045197666598
Nummer fabrikant 213890 250/13

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees 45° met ongelijke steek voor geluidsarm frezen. Precisie-wisselplatenbedding door speciale hardmetalen onderlegplaten.
Voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen.