Vlakfrees 47,5° MFPN45 125/10 mm

Artikelnummer: 222800 125/10
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 10
  • Instelhoek κ: 47,5
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 125 mm
Aantal snijkanten Z 10
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 47,5 graden
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 138 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
geschikte wisselplaat PN.. 1205
Wisselplaatschroef 229700
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222800 125/10
EAN/GTIN 4960664602452
Nummer fabrikant THN04493

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vlakfrees 47,5° MFPN45  125/10 mm

Vlakfrees 47,5° MFPN45 125/10 mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 819,74
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 790,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 742,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 919,00
Aantal snijkanten Z 10 10 10 10
Opnameboring-⌀ 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Inwendige koeling nee ja ja ja
geschikte wisselplaat PN.. 1205 SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305 POMX 10T5..
Snijkant-⌀ DC 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Producttype Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees