{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 105 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,42 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 41,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Instelhoek κ | 12 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 63/5 | |
EAN/GTIN | 4059782505131 | |
Nummer fabrikant | 5657235 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/5mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 693,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 398,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 436,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 466,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Instelhoek κ | 12 graden | 12 graden | 11 graden | 16 graden | 15 graden |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Rampinghoek αmax | 0,42 graden | 0,41 graden | 1,06 graden | 1,04 graden | 0,68 graden |
Rampinglengte L voor αmax | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |