GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 63/6 mm

Artikelnummer: 213006 63/6
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 53 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 116 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 124 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,2 mm
Rampinghoek αmax 0,68 graden
Rampinglengte L voor αmax 50,55 mm
geschikte wisselplaat XOMU094812
Instelhoek κ 15 graden
Fz Helix 0,8
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213006 63/6
EAN/GTIN 4062406266769
Nummer fabrikant 213006 63/6

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapssysteem met uiterst stabiele wisselplatenbedding voor proceszeker werken. Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën dragen aanzienlijk bij aan de ontlasting van de hoofdspindel.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Tip:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,8 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen