{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XOMU094812ZZER | |
Type | UNI | |
Soort | HB415 | |
Snijmateriaal | HM | |
aanbevolen snijdiepte ap max | 1 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Programmeerradius bij ap max | 2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Coating | AlTiN | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 213036 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406266608 | |
Nummer fabrikant | 213036 UNI |