XOMU094812ZZER, HB4430, Type: TI

Artikelnummer: 213032 TI
Korting
25,92 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,44 25,92 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,20 21,60 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.230 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMU094812ZZER
Type TI
Soort HB4430
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Programmeerradius bij ap max 2 mm
Voeding fz per tand 0,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Coating PVD
Hoekradius 1,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213032 TI
EAN/GTIN 4062406266592
Nummer fabrikant 213032 TI

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij dubbelzijdige wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). Krachtige materialen voor een bijzonder hoog rendement.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max