{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | |
Soort | HU730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 28 mm | |
Snijlengte L2 | 16 mm | |
Totale lengte L | 45,3 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,32 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,14 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,17 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210350 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523402 | |
Nummer fabrikant | 210350 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freeskop, 45° afschuining HPC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte L2 | 16 | 16 |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,17 | 0,17 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Snijkant-⌀ D | 16 | 16 |