{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 12 mm | |
Soort | HU730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 12 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 22 mm | |
Snijlengte L2 | 12 mm | |
Totale lengte L | 36,1 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,11 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,13 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210350 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523396 | |
Nummer fabrikant | 210350 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freeskop, 45° afschuining HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 36,1 | 36,1 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte L2 | 12 | 12 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Type | W | W |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,13 | 0,13 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |