Montagesleutel 10X4

Artikelnummer: 219987 10X4
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TopCut
    Geschikt voor snijkop-⌀ D 12 mm
    Aanbevolen aanhaalmoment 10 Nm
    Geschikte momentsleutels nr. 656055 25
    Producttype Sleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 219987 10X4
    EAN/GTIN 4020772480899
    Nummer fabrikant 219987 10X4