Freeskop, scherpe kant HPC 16 mm

Artikelnummer: 210345 16
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Spiraalhoek: 42
  • Aanzetrichting: horizontaal en schuin

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 16 mm
Soort HU730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Spiraalhoek 42 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 16 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 28 mm
Snijlengte L2 16 mm
Totale lengte L 45,3 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,14 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,17 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210345 16
EAN/GTIN 4045197557650
Nummer fabrikant 210345 16

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
530
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Vollegroef-toepassingsrichtwaarden voor ap max ≤ 0,5×D.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Freeskop, scherpe kant HPC 16 mm

Freeskop, scherpe kant HPC 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 119,00
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Coating ongecoat ongecoat
Inwendige koeling nee nee
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijlengte L2 16 16
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,17 0,17
Verspaningsstrategie HPC HPC
Snijkant-⌀ D 16 16