{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 20 mm | |
Soort | HU730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 20 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 35 mm | |
Snijlengte L2 | 20 mm | |
Totale lengte L | 57,2 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,18 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,22 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210345 20 | |
EAN/GTIN | 4045197557667 | |
Nummer fabrikant | 210345 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freeskop, scherpe kant HPC 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 45 |
Totale lengte L | 57,2 | 57,2 |
Snijlengte L2 | 20 | 20 |
Spiraalhoek | 42 | 42 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |