Alternatief product:

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,4 mm

Artikelnummer: 122760 3,4
Korting
95,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 22,9 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,11 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122760 3,4
EAN/GTIN 4045197057266
Nummer fabrikant 122760 3,4

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
35
Staal < 55 HRC
H
28
RVS < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid.
Convexe hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122765 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122760 + 129100HE bestellen.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolgers zijn nr. 122761 en 122762.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,4 mm

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,4 mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
95,60 €
€ 36,60
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 87,40
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 103,00
op aanvraag
Op voorraad
653 stuks direct leverbaar
€ 43,80
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 90,80
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Tolerantie nominale ⌀ h7 m6 p6 h7 h7 m7
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Spaangroeflengte Lc 28 28 28 28 28 28
Schacht-⌀ Ds 6 6 6 6 6 6
aanbevolen maximale boordiepte L2 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen