{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122760 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197057754 | |
Nummer fabrikant | 122760 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
130,00 €
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 139,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
792 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Totale lengte L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 135 graden | 140 graden |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 mm | 48,1 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |