{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 21 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122760 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197263506 | |
Nummer fabrikant | 122760 2,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
95,60 €
€ 71,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 67,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
61,20 €
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
101,00 €
€ 67,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 87,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 44,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 55 mm | 57 mm | 57 mm | 55 mm | 57 mm | 57 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | nee |
Nominale ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Spaangroeflengte Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |