{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122760 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197057358 | |
Nummer fabrikant | 122760 4,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
95,60 €
€ 41,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
US $ 128.91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
474 stuks direct leverbaar
US $ 64.60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
US $ 133.93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
US $ 115.93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | groen | azul | verde | rojo | rosa |
Refrigeración interior | ja, met 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.05 |