{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122760 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406079581 | |
Nummer fabrikant | 122760 6,06-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,06-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 147,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 139,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 142,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 100,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 83,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 152,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |