{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 21 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122760 1,91-X | |
EAN/GTIN | 4062406079543 | |
Nummer fabrikant | 122760 1,91-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,91-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 118,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 128,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 95,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | groen | geel | geel | groen |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |