Alternatief product:

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,1 mm

Artikelnummer: 122760 5,1
Korting
95,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 36,4 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 44 mm
Totale lengte L 82 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122760 5,1
EAN/GTIN 4045197057433
Nummer fabrikant 122760 5,1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
35
Staal < 55 HRC
H
28
RVS < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid.
Convexe hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122765 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122760 + 129100HE bestellen.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolgers zijn nr. 122761 en 122762.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,1 mm

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,1 mm

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
95,60 €
€ 65,90
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 87,40
op aanvraag
Op voorraad
953 stuks direct leverbaar
€ 43,80
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 90,80
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2
Uitvoering 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Gekleurde ring groen blauw groen rood roze
Nominale ⌀ DC 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Tolerantie nominale ⌀ h7 m6 h7 h7 m7
Spaangroeflengte Lc 44 44 44 44 44,05
aanbevolen maximale boordiepte L2 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen