{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122760 8 | |
EAN/GTIN | 4045197057709 | |
Nummer fabrikant | 122760 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
111,00 €
€ 48,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |