{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122651 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197970015 | |
Nummer fabrikant | 122651 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
95,60 €
€ 36,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
653 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m6 | p6 | h7 | h7 | m7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |