GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm

Artikelnummer: 122651 8,06-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 160,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 134,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
⌀-Bereik 8,06 mm - 10,05 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 61 mm
Totale lengte L 103 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122651 8,06-X
EAN/GTIN 4062406078621
Nummer fabrikant 122651 8,06-X

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
28
Staal < 60 HRC
H
16
Staal < 65 HRC
H
14
Staal < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde snijkantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122642 / 122652 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122641 / 122651 + 129100HE bestellen.
Bij het boren in gehard staal vanaf 56 HRC alleen met lucht koelen!
Levertijd: 12 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantgebonden maatwerk product:
Afzeggen order mogelijk tot maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Wordt niet retour genomen. Meer- of minderlevering van ±10% (minimaal 1 stuk) voorbehouden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,06-Xmm

GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm

op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 160,80
vanaf 10  Stuks
€ 134,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 119,28
vanaf 10  Stuks
€ 99,40
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 168,60
vanaf 10  Stuks
€ 140,50
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 110,40
vanaf 10  Stuks
€ 92,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 249,60
vanaf 10  Stuks
€ 208,00
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 180,60
vanaf 10  Stuks
€ 150,50
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Uitvoering 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Gekleurde ring rood rood geel groen roze groen
Totale lengte L 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm
Tophoek 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden
Schacht-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen