GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm

Artikelnummer: 122651 12,2
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Nominale ⌀ DC 12,2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 58,7 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 77 mm
Totale lengte L 124 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in staal < 60 HRC 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122651 12,2
EAN/GTIN 4062406065539
Nummer fabrikant 122651 12,2

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
28
Staal < 60 HRC
H
16
Staal < 65 HRC
H
14
Staal < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde snijkantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122642 / 122652 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122641 / 122651 + 129100HE bestellen.
Bij het boren in gehard staal vanaf 56 HRC alleen met lucht koelen!

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen