GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Artikelnummer: 122641 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Nominale ⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 L
Uitvoering 6×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 18 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 21 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding f in staal < 60 HRC 0,04 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122641 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406088743
Kopiëren
Nummer fabrikant 122641 2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
90
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
80
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
70
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
65
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
55
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
28
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
16
Staal < 65 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
14
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
10
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
70
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde snijkantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122642 / 122652 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122641 / 122651 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen