GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,4 mm

Artikelnummer: 122651 7,4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Nominale ⌀ DC 7,4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 41,9 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 53 mm
Totale lengte L 91 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 60 HRC 0,08 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122651 7,4
EAN/GTIN 4062406064709
Nummer fabrikant 122651 7,4

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
28
Staal < 60 HRC
H
16
Staal < 65 HRC
H
14
Staal < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde snijkantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122642 / 122652 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122641 / 122651 + 129100HE bestellen.
Bij het boren in gehard staal vanaf 56 HRC alleen met lucht koelen!

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,4 mm

GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,4 mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 105,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 98,20
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
154,50 €
€ 44,00
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 49,50
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 87,60
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlSiN
Totale lengte L 91 91 91 91 91
Nominale ⌀ DC 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC
Schacht-⌀ Ds 8 8 8 8 8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen