{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 46 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122651 10 | |
EAN/GTIN | 4045197970459 | |
Nummer fabrikant | 122651 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
130,00 €
€ 75,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |