{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122651 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197970237 | |
Nummer fabrikant | 122651 6,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
154,50 €
€ 45,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
111,00 €
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |