{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122630 8,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406078379 | |
Nummer fabrikant | 122630 8,06-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 8,06-X
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 110,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 160,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 168,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 169,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 249,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 180,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Totale lengte L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |