{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,4 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122630 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197053992 | |
Nummer fabrikant | 122630 7,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 7,4
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
154,50 €
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | roze | groen | groen | rood |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 135 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |