{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 225 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Smaigalių ⌀ | 2,3 mm | |
Norma | panašu į DIN 5254 | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719845 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493262 | |
Gamintojo numeris | 719845 A3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fiksavimo žiedų replės galai lenkti 45° kampu A3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 709 vnt. yra sandėlyje
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | tiesus | tiesus |
visas ilgis | 225 | 225 | 225 |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | juoda | su juoda antikorozine danga |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | Išorinis žiedas, tiesus | Išorinis žiedas, tiesus |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |