Fiksavimo žiedų replės galai lenkti 45° kampu, Tipas: J3

Prekės Nr.: 719845 J3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, lenktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, lenktas
visas ilgis 225 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 40 mm - 100 mm
Smaigalių ⌀ 2,3 mm
Norma panašu į DIN 5256
Žiaunų forma Galai lenkti 45° kampu
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius dengtos juoda antikorozine danga
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719845 J3
EAN / GTIN 4045197493217
Gamintojo numeris 719845 J3
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iškaltos iš vienos detalės. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, rankenos padengtos plastiku.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

Panašu į DIN 5256.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį